曜日別特売
WKO280 屋内外使用可能 ユポサクションタック ユポ・コーポレーション 58372458

WKO280 屋内外使用可能 ユポサクションタック ユポ・コーポレーション 58372458
WKO280 屋内外使用可能 ユポサクションタック ユポ・コーポレーション 58372458
WKO280 屋内外使用可能 ユポサクションタック ユポ・コーポレーション 58372458
WKO280 屋内外使用可能 ユポサクションタック ユポ・コーポレーション 58372458
WKO280 屋内外使用可能 ユポサクションタック ユポ・コーポレーション 58372458
WKO280 屋内外使用可能 ユポサクションタック ユポ・コーポレーション 58372458

屋内外使用可能 ユポサクションタック

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1本
寸法(mm)1270×20m
内容量1本注文コード58372458品番WKO280
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,650

1.屋外で使用できる吸着層を持ったユポ・サクションタックです。
2.エアー抜けが良く、平滑な面に繰り返し貼って剥がせます。貼り直しも簡単で、剥がした後に糊残りがありません。
3.塩ビ素材を使用しない地球に優しい商品です。廃棄時は、一般的なプラスチックフィルムと同様の処分方法です。
4.UVオフセット、UVインクジェット、HP Indigoデジタル印刷機等の様々な印刷方式に対応しています。

用途屋外で使用するポスター・POP、カーステッカー、自販機ステッカー等寸法(mm)1270×20m基材ポリプロピレン厚さ(μm)220(剥離紙除く)/60(剥離紙)材質PP(剥離紙)総厚(μm)280坪量(g/m2)199密度(g/cm3)0.71印刷油性オフセット、UVオフセット、UVインクジェット、HP-Indigo適合プリンタインクジェットRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※別紙注意事項を事前に読んでご使用ください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,400/税込2,640
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする