SCL12D-MCHL 小型シーリングライト【電球色 昼白色 昼光色】 アイリスオーヤマ 58372625

 

SCL12D-MCHL 小型シーリングライト【電球色 昼白色 昼光色】 アイリスオーヤマ 58372625
SCL12D-MCHL 小型シーリングライト【電球色 昼白色 昼光色】 アイリスオーヤマ 58372625
SCL12D-MCHL 小型シーリングライト【電球色 昼白色 昼光色】 アイリスオーヤマ 58372625
SCL12D-MCHL 小型シーリングライト【電球色 昼白色 昼光色】 アイリスオーヤマ 58372625
SCL12D-MCHL 小型シーリングライト【電球色 昼白色 昼光色】 アイリスオーヤマ 58372625
SCL12D-MCHL 小型シーリングライト【電球色 昼白色 昼光色】 アイリスオーヤマ 58372625

小型シーリングライト【電球色 昼白色 昼光色】

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
光源色昼光色
色温度(K)6500
全光束(Lm)1200
消費電力(W)10
内容量1個注文コード58372625品番SCL12D-MCHL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

【600,1200,1600,2000lm】天井まで光が広がる、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。

全光束(Lm)1200質量(g)230入力電流(A)0.18色温度(K)6500直径(Φmm)160高さ(mm)59電圧(V)AC100消費電力(W)10定格周波数(Hz)50/60器具・セットセット品光源色昼光色光束(Lm)1200LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)1200演色指数(Ra)80調光の可否調色の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: リングライト蛍光灯との交換
サービス業

注文後、早速送付いただきありがとうございました。
開梱して即取り付けにかかり、2台が完了しました。小型の割には明るくて
満足しています。

1が参考にしています
2026-03-11
用途: 小さい検査室用
株式会社燦企画建設業・工事業

非常に明るく、小さくコンパクトで取り付けも簡単でした。

2025-02-27
用途: 洗面・脱衣場の照明

取付簡単、照度も充分、脱衣場には明るすぎるくらいです。

2024-09-28
用途: 照明取付時
株式会社エヌ・ピー・アール不動産業

リビングの部屋の形から丸形シーリングライト1つだと端が暗くなってしまい、さらに2つつける必要ないし、明るくなり過ぎてしまいます。調度モノタロウで探したら安価で簡単に取り付けできる電気器具を見つけたので満足しています。

対象商品 : 58372573
2024-02-22
用途: トイレ
自動車・二輪車・自転車関連業

十分な明るさが有って取り付けも簡単ですがランプソケットメス付きだと良いと思います。

対象商品 : 58372573
2024-02-20
用途: LED1,2W球からの交換
自動車・二輪車・自転車関連業

交換後は明るさは十分、電球色なので温かみも有ります。

対象商品 : 31355267
2024-03-18
用途: 廊下に
自動車・二輪車・自転車関連業

電球が切れたのでこの機会にLEDに交換。本体ごと簡単に交換できました。

対象商品 : 58372589
2023-04-04
用途: 原状回復時
不動産業

直結照明器具が汚れて交換が必要になり、引掛けシーリングを電気業者に設置してもらい取り付けました。
取付も容易で、アダプターも2種類入っており見た目も良い物でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
1が参考にしています
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする