SP-W220 H-TECHワイパー 原田産業 58375186

H-TECHワイパー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(600枚)
寸法(inch)4×4
内容量1袋(600枚)注文コード58375186品番SP-W220
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

最も廉価なタイプのクリーンルーム用レギュラーポリエステルワイパーです。
ワイパー製造工場で一貫製造され、高品質を実現しました。
バラ詰め梱包です。

用途半導体・LCD・コンデンサ等製造装置の清掃に寸法(inch)4×4クラス100材質ポリエステル100%目付(g/m2)140RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58375186
2018-11-20
用途: クリーンルーム用部品の清掃
サービス業

使い勝手は特に問題ないです。もう少し価格が安ければ良いのですが。

対象商品 : 58375204
2015-05-07
用途: 清掃

テーブルの滅菌清掃用に試しに購入しましたが、予定外でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする