美和ロック
握り玉錠
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
内容量
1個
バックセット(mm)
101
適合扉厚(mm)
33~36
注文コード
58381244
品番
U9 145HMW-1 100×33~36 ST
参考基準価格(税別)
¥8,850
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
バックセット・適合扉厚
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
バックセット(mm)
101
適合扉厚(mm)
33~36
色
シルバー(ステンレスヘアライン)
形状
フロントプレート:フラット(平ら)
タイプ
U9シリンダー