曜日別特売

シリンダー(PR)

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1個適合扉厚(mm)42~49仕様MIWA LA・DA用取替シリンダーシルバー(ステンレスヘアライン)注文コード58381795品番PR DA(LA).CY DT42~49 ST
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
仕様MIWA LA・DA用取替シリンダーシルバー(ステンレスヘアライン)対応機種MIWA LA・DA本数キー:3本適合扉厚(mm)42~49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58380919
2024-08-29
用途: 自宅玄関鍵交換
飲食業

miwaのこのタイプのシリンダー交換は大人なら10分もかかりません。鍵やに頼もうなら3万とられます。

1が参考にしています
対象商品 : 58381777
2023-12-13
用途: 扉の鍵の取り替え。
世友不動産業

不動産、借主、大家で3本。
二人住まいの場合1本、なくした場合の予備異1本。計5本は必要。
3本では不安である。絶対、鍵をなくさない事は無い。
鍵の取り寄せまでの時間(数日)が気になる。保険ですかね?

対象商品 : 58380903
2021-04-08
用途: 鍵交換
サービス業

鍵交換をしようと思いMonotaROさんで検索。取り扱っていた。凄い、何でもそろっている。価格も、ネット鍵専門店と変わらない位に安価。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする