シリンダー(U9)

(10件のレビュー)
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1個適合扉厚(mm)36~45仕様MIWA PG・PGF用取替シリンダーゴールド色塗装注文コード58382093品番U9 PGF(571).CY DT36~45 GL
参考基準価格(税別)¥4,550販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
仕様MIWA PG・PGF用取替シリンダー全長(mm)シリンダー:38.5ゴールド色塗装対応機種MIWA PG・PGF本数キー:3本適合扉厚(mm)36~45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-29
用途: 修理

この部品だけ購入できて助かりました。
鍵屋さんようぶと2万弱する様なので安価で済みました。
交換は。10分ぐらいで出来ました。スムーズに開閉できる様になりました。

2026-01-05
用途: 勝手口の鍵交換
有限会社中島コンサルタント

比較的頻繁に鍵を開閉する勝手口の鍵が回りにくくなったので交換。交換前に美和の鍵オイルを使用しましたが永続きしないので鍵交換に至りました。交換作業自体はなれているせいもあって簡単に終了。問題はありませんでしたが、もう少し長持する鍵にはならないかと不満があります。

2026-02-27
用途: シリンダー取り換え

問題なく、交換取り付けできました。
発送も早かったです。

対象商品 : 58380718
2024-02-11
用途: 入居される前に
不動産業

アパートは旧タイプのピッキングに弱い古い型の為、
これは新しい鍵U9なので、入居される前にこれに取り換えてから不動産屋に鍵渡しています。U9だと防犯性も上がり良いと思います。
扉の厚さによりいくつかの種類があるので購入の際は気を付けてください。
取り換えもYouTubeで見てたので簡単でした。
この品番はホームセンターに売られていなかったので助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 58380806
2022-11-11
用途: 入居者様との賃貸借契約締結時
製造業

安心して利用でき、信頼できる美和ロック社のシリンダーではないか、と感想を持っております。

1が参考にしています
対象商品 : 58380754
2022-10-15
用途: 賃貸アパートの鍵交換
不動産業

賃貸アパートの鍵交換のために購入しました。
ディスクシリンダー(LDSP)から交換出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 58382075
2024-04-17
用途: 住販メンテナンス
株式会社 濱新中建設業・工事業

種類が多く鍵屋さん以外が特定するのが難しいので
品番を細かく表記して欲しい

1が参考にしています
対象商品 : 58382154
2022-07-29
用途: カギ交換
合名会社トリプルエーサービス業

ディスクシリンダーからの交換、互換性があり防犯性能も上がりました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする