握り玉錠

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1個適合扉厚(mm)33~41注文コード58382617品番OMWZ DT33~41 ST
参考基準価格(税別)¥2,850販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
適合扉厚(mm)33~41シルバー(ステンレスヘアライン)仕様耐久性と操作性を備えたケースロックタイプの室内錠です。対応機種MIWA OM
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58381269
2023-01-23
用途: 門扉のドアノブ取換用として
医療・福祉・介護関連業

屋外門扉に装着しているドアノブの操作感が良くなく、取換用として購入。 結局、既設再利用で対応できたため、在庫にしましたが。 美和製品ですし、問題はないかと。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする