美和ロック
握り玉錠
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
内容量
1個
バックセット(mm)
64
適合扉厚(mm)
25~36
注文コード
58382678
品番
U9 HMD-1LSA 64×25~36 ST
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
バックセット・適合扉厚
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
バックセット(mm)
64
適合扉厚(mm)
25~36
色
シルバー(ステンレスヘアライン)
形状
握り玉:D型
仕様
デッドボルトを備えたモノロックです。
対応機種
MIWA HM
付属品
ラッチバーJ/D型