美和ロック
引戸錠
(1件のレビュー)
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
内容量
1個
材質/仕上
ST (ステンレスヘアライン)
仕様
静音性に優れた堅牢な引戸錠です。
バックセット(mm)
51
注文コード
58382766
品番
U9 FG3-1 51×33~41 ST
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
材質/仕上・仕様・バックセット
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静音性に優れた堅牢な引戸錠です。
材質/仕上
ST (ステンレスヘアライン)
色
シルバー(ステンレスヘアライン)
対応機種
MIWA FG3
適合扉厚(mm)
33~41
バックセット(mm)
51