美和ロック
電気錠
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
この商品は
適合扉厚・仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
適合扉厚(mm)
33~41
仕様
通電により施開錠できる引き戸用電気鎌錠です。
注文コード
58382958
品番
U9 AFF-1 51×33~41 ST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
通電により施開錠できる引き戸用電気鎌錠です。
色
シルバー(ステンレスヘアライン)
対応機種
MIWA AFF
適合扉厚(mm)
33~41
バックセット(mm)
51