曜日別特売
2ILS 2TX1.5-4K インカリフティングスリング4等級 大洋製器工業 58384193

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インカリフティングスリング4等級

(1件のレビュー)
取扱い終了
全長(m)1.5
使用荷重(t)2
トラスコ品番207-0234
内容量1セット注文コード58384193品番2ILS 2TX1.5-4K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
仕様2t用×1.5m(1013210)トラスコ品番207-0234使用荷重(t)2全長(m)1.5チェーン本数2本吊

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
583841932ILS 2TX1.5-4K538280242ILSJ2TX1.52ILS 2TX1.5-4K 2本吊 インカリフティングスリングⅣ 大洋製器工業 538280242本吊 インカリフティングスリングⅣ大洋製器工業1セット
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58384193
2022-08-12
用途: スラブ・擁壁等の吊り込み
建設業・工事業

コンクリート二次製品を吊るのに最適です。個人宅の工事レベルなら1t吊り用のスリングやチェーンブロックを組み合わせれば何でも吊れるので揃えて持っておくと重宝します。買ってよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする