トップ工業
六角シャンクコバルトドリル(チタンコーティング)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
刃径D(Φmm)
7.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
12
13
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58384864
品番
EOD-7.5G
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
コバルトハイス鋼を使用し、一体成型の為、耐久性に優れています。
チタンコーティング品で、切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を維持します。
用途
ステンレス・鉄の穴あけに最適です。
溝長(mm)
70
トラスコ品番
397-0736
刃径D(Φmm)
7.5
呼び寸法D(mm)
7.5
材質
コバルトハイス
寸法L(mm)
110
表面処理
TINコーティング
寸法l(mm)
82
シャンク径(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応