曜日別特売

六角シャンクコバルトドリル(チタンコーティング)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
刃径D(Φmm)13
内容量1個注文コード58384952品番EOD-13.0G
参考基準価格(税別)¥9,650販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

コバルトハイス鋼を使用し、一体成型の為、耐久性に優れています。
チタンコーティング品で、切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を維持します。

用途ステンレス・鉄の穴あけに最適です。溝長(mm)70トラスコ品番397-0710刃径D(Φmm)13呼び寸法D(mm)13材質コバルトハイス寸法L(mm)110表面処理TINコーティング寸法l(mm)82シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする