トップ工業
建築用ロングインパクトソケット(ハンガー品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
二面幅(mm)
21
17
19
21
24
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58384986
品番
EPD-21L
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
奥行きが100mmと長く、ボルトが長く突き出ていても作業できます。
全体的に肉薄で、軽量化を実現しました。
Oリング・ピンは付属しております。
用途
インパクトレンチを用いた組立・解体作業に最適です。
ソケット形状
6角
呼び寸法(mm)
21
二面幅(mm)
21
トラスコ品番
452-1552
質量(g)
215
寸法L(mm)
120
寸法D(mm)
29.2
RoHS指令(10物質対応)
対応