曜日別特売
ESD-422SG 六角シャンクスパイラルステップドリル (チタンコーティング) トップ工業 58385092

ESD-422SG 六角シャンクスパイラルステップドリル (チタンコーティング) トップ工業 58385092
ESD-422SG 六角シャンクスパイラルステップドリル (チタンコーティング) トップ工業 58385092
ESD-422SG 六角シャンクスパイラルステップドリル (チタンコーティング) トップ工業 58385092

六角シャンクスパイラルステップドリル (チタンコーティング)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個穴あけ寸法(Φmm)4・6・8・10・12・14・16・18・20・22注文コード58385092品番ESD-422SG
参考基準価格(税別)¥21,350販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

スパイラル形状で、切れ味鋭く、耐久性にも優れています。
六角シャンク軸なのでインパクトドライバーにワンタッチで取付出来ます。
刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけができます。
抜け防止ストッパー付の為、安全に効率的に作業できます。
製品番号末尾Gはチタンコーティング品で切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を維持します。

用途充電ドリル、電動ドリルでの穴あけ、穴の拡大・修正にトラスコ品番397-0833質量(g)75段数10段幅(mm)5穴あけ寸法(Φmm)4・6・8・10・12・14・16・18・20・22材質コバルトハイスシャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング径間ピッチ5mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする