曜日別特売
PT-316 インパクト用ソケット トップ工業 58386867

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクト用ソケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
二面幅(mm)16
内容量1個注文コード58386867品番PT-316
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
ソケット形状6角差込角(mm)9.5[3/8]呼び寸法(mm)16二面幅(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする