※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トップ工業
インパクト用ディープソケット
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
二面幅(mm)
29
19
21
22
23
24
26
27
29
30
32
35
36
38
41
46
50
55
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58387305
品番
PT-629L
参考基準価格(税別)
¥5,950
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
二面幅(mm)
29
全長(mm)
100
付属品
Oリング・ピン付
質量(g)
835
差込角(mm)
19.0[3/4]
呼び寸法(mm)
29
全長L(mm)
100
寸法l(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
ソケット形状
6角