曜日別特売
PT-821 インパクト用ソケット トップ工業 58387384

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクト用ソケット

(5件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
二面幅(mm)21
21
22
23
24
26
27
29
30
32
35
36
38
41
46
50
54
55
58
60
63
65
70
75
80
内容量1個注文コード58387384品番PT-821
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
質量(g)605呼び寸法(mm)21二面幅(mm)21寸法L(mm)57差込角(mm)25.4[1/1]寸法H(mm)15寸法D1(mm)37.8寸法D2(mm)54寸法l(mm)29RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58387454
2020-10-30
用途: トラックのタイヤ交換

必要な強度もありそうで、問題なく使用できています。
品質はそのままで、もう少し低価格で提供願いたい。

1が参考にしています
対象商品 : 58387481
2020-02-05
用途: 機械工具のアダプタ
株式会社エステー工業サービス業

トップ工業のインパクト用ソケットは、扱いやすくとても助かってます。

1が参考にしています
対象商品 : 58387533
2017-12-28
用途: エンジン整備
ガレージ イナヨシ自動車・二輪車・自転車関連業

差込口のサイズが1ランク小さいサイズも在ると良いですね

対象商品 : 58387506
2016-05-24
用途: これも間違って買った
小野田企画

とりあえず・・・とっといておく

対象商品 : 58387472
2016-07-05
用途: 自動車整備

インパクト用ですがインパクトを使わず使用してます。 とくに不満はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする