※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トップ工業
インパクト用ディープソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
二面幅(mm)
24
22
23
24
26
27
29
30
32
35
36
38
41
46
50
55
60
65
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58387612
品番
PT-824L
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
寸法D(mm)
41.5
寸法d(mm)
54
寸法l(mm)
29
全長L(mm)
108
呼び寸法(mm)
24
付属品
Oリング・ピン付
質量(g)
1060
差込角(mm)
25.4[1/1]
二面幅(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
ソケット形状
6角