曜日別特売
PT-841L インパクト用ディープソケット トップ工業 58387707

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PT-841L インパクト用ディープソケット トップ工業 58387707
PT-841L インパクト用ディープソケット トップ工業 58387707

インパクト用ディープソケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
二面幅(mm)41
内容量1個注文コード58387707品番PT-841L
参考基準価格(税別)¥11,350販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
寸法D(mm)62.8寸法d(mm)54寸法l(mm)29全長L(mm)108呼び寸法(mm)41付属品Oリング・ピン付質量(g)1450差込角(mm)25.4[1/1]二面幅(mm)41RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする