2700 IR1.7 IR遮光メガネ 2700 トーアボージン 58394804

IR遮光メガネ 2700

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
遮光度1.7
内容量1個注文コード58394804品番2700 IR1.7
参考基準価格(税別)¥4,060販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

一眼式フレームレス。
耐衝撃PCIRハードコートレンズ、ブラックフレーム、ブラッククッションパッド。
パッド高さ4段階調整可、フリッパーテンプル角度調整可。
ストレートモダン。

種類遮光メガネ機能パッド高さ4段階調整可。テンプル角度調整可。仕様角度調整可タイプポリカレンズ質量(g)36フレーム色ブラック遮光度1.7材質(レンズ)ポリカーボネート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする