TKJ02K-P 武尊魂シリーズ 腰袋 2段 丁番付き KH(基陽) 58395251

TKJ02K-P 武尊魂シリーズ 腰袋 2段 丁番付き KH(基陽) 58395251
TKJ02K-P 武尊魂シリーズ 腰袋 2段 丁番付き KH(基陽) 58395251
TKJ02K-P 武尊魂シリーズ 腰袋 2段 丁番付き KH(基陽) 58395251
TKJ02K-P 武尊魂シリーズ 腰袋 2段 丁番付き KH(基陽) 58395251
TKJ02K-P 武尊魂シリーズ 腰袋 2段 丁番付き KH(基陽) 58395251

武尊魂シリーズ 腰袋 2段 丁番付き

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
黒/紫
内容量1個注文コード58395251品番TKJ02K-P
参考基準価格(税別)¥1,290販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

超軽量設計の軽くて使いやすい腰袋です。
工具の収納から小物の持ち運びまで、あらゆるシーンで活躍します。
色鮮やかなカラーバリエーションの中から、お選びいただけます。
コンパクトサイズのポケット2段タイプです。
丁番付きで動きの自由度が高いので作業の邪魔になりにくいです。

材質(前面ポケット部)1680デニール高密度ナイロン、(その他)840デニール高密度ナイロン黒/紫形状2段適合ベルト幅(mm)60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×180(290)×100 ※()は自在環部分を伸ばした総伸長
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58395233
2014-08-18
用途: 電気工事の腰袋
H.E.W

値段のわりに、しっかりとしていて、とても使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする