※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士元工業
Rギガ専用チップ超硬 XNEW3004
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
トラスコ品番
796-9457
796-9457
796-9465
796-9473
796-9481
796-9490
796-9503
796-9511
796-9520
796-9538
796-9546
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(3個)
注文コード
58407036
品番
XNEW300411R NK2020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
材質
NK2020
トラスコ品番
796-9457
厚さ(mm)
4.76
質量(g)
15.8
厚さ許容差(mm)
±0.025
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
なし