イチグチ
BSクロスサンダー(3枚組+専用パット)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10組)
注文コード
58408034
品番
84008
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
曲面作業が得意。目詰まりしないスムース研磨。クロス製なので仕上がり抜群。
用途
塗料はがし、サビ落とし、表面研磨。
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13,000
外径(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※最高使用回転数以下でご使用ください。
※研磨作業時は、保護メガネ、防塵マスク、手袋、帽子を必ず装着してください。
※直射日光、極端な乾燥、多湿状態を避けて保存してください。
※ご利用のディスクグラインダーの取扱説明書をお読みになり、製品が適合することを確認の上ご使用ください。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります