コーンペーパーL・A

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50個) 注文コード 58408822 品番 CPL-M-A
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

円錐形で細部平面を無理なか磨ける

径(Φmm)(上部)10、(底部)16 全長(mm)50 粒度120 砥材A 用途航空機構造物、部品の機械加工後の仕上げアルミホイール等の曲面、穴等の仕上げ。 トラスコ品番407-0453 対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※最高使用回転数以下でご使用ください。
※研磨作業時は、保護メガネ、防塵マスク、手袋、帽子を必ず装着してください。
※直射日光、極端な乾燥、多湿状態を避けて保存してください。
※ご利用のディスクグラインダーの取扱説明書をお読みになり、製品が適合することを確認の上ご使用ください。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする