CPL-L-A コーンペーパーL・A イチグチ 58408865

コーンペーパーL・A

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(50個)
粒度120
径(Φmm)(上部)14、(底部)20
内容量1箱(50個)注文コード58408865品番CPL-L-A
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

円錐形で細部平面を無理なか磨ける

用途航空機構造物、部品の機械加工後の仕上げアルミホイール等の曲面、穴等の仕上げ。径(Φmm)(上部)14、(底部)20全長(mm)60粒度120砥材Aトラスコ品番407-0372対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※最高使用回転数以下でご使用ください。
※研磨作業時は、保護メガネ、防塵マスク、手袋、帽子を必ず装着してください。
※直射日光、極端な乾燥、多湿状態を避けて保存してください。
※ご利用のディスクグラインダーの取扱説明書をお読みになり、製品が適合することを確認の上ご使用ください。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする