AZ802 極圧 長期潤滑グリース エーゼット 58412417

極圧 長期潤滑グリース

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(400g)
内容量1本(400g)注文コード58412417品番AZ802
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

精製鉱油をベースとした高品質のグリースに、厳選した防錆剤や極圧剤等の添加剤を配合しました。耐摩耗、耐熱、耐水性に優れ、万能型で長期間効果が持続します。高温や高荷重の潤滑箇所にも使用でき、機械・部品の寿命を倍増させます。

用途シャッター・門扉・ドアのちょうつがい、金属部の潤滑、各種産業機械やコンベヤー、工作機械などのギア、チェーン、ワイヤーベアリング、ロット部の潤滑・防錆・耐摩耗ちょう度2号特性耐摩耗性、耐熱性、耐水性使用温度範囲-20℃~+200℃使用目的潤滑、耐摩耗、防錆危険物の類別非危険物毒劇区分普通物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58412401
2024-06-15
用途: バイクや自転車整備
cozycycle

極細グリスガンに装着して使用。
とても良いです。 
もっと早く使うべきだった。

対象商品 : 58412401
2021-10-18
用途: 自転車メンテ用

成分:ウレアグリース、極圧剤、添加剤。
極圧ウレアグリスです。
付着性高いです。糸を引きます。
同社の極圧有機モリブデングリースウレアベースと似ていますが、当商品の方が柔らかく伸びが良いようです。
匂いは強め。ウレアグリスと極圧剤の甘ったるいような栓をしていても匂ってきます。

1が参考にしています
対象商品 : 58412401
2020-11-23
用途: ギア用
その他業種

ウォームギアの摺動用に使いました。回転はなめらかになりました。経時変化はこれから確認です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする