K768 極圧リチウムグリース エーゼット 58412462

極圧リチウムグリース

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(80g)
内容量1本(80g)注文コード58412462品番K768
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

高品質の精製鉱油をベースとしたリチウムグリースに極圧剤や防錆剤等の添加剤を配合した極圧万能剤グリースです。
極圧性、耐熱性、耐水性及び機械安定性に優れています。
一般機械の軸受や高荷重がかかる摺動部等の潤滑に適しています。

ちょう度2号主成分リチウムグリース、添加剤褐色使用温度範囲(℃)-25~120危険物の類別非危険物特性極圧性、耐熱性、耐水性、機械安定性毒劇区分普通物商品タイプリチウムグリース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58412462
2026-01-06
用途: ロアアームボールジョイントブーツ交換
製造業

ブーツ交換時にブーツ内のグリースも交換にするのに、グリースの種類をどーするか迷いましたが、ブーツ(ゴム)への悪影響や、ボールジョイントをすり減らしてしまうモリブデン等の添加物がないと思われるこのグリースを選びました。

対象商品 : 58412462
2024-08-07
用途: バイクの整備

バイクのリアサスペンションリンクの分解整備に使用しました。普通のグリスで、ちょう度も2なので、硬すぎず塗りやすかったです。価格や内容量もパーソナルユースにはちょうどよいと思います。

対象商品 : 58412462
2016-10-19
用途: グリスガンに入れて、グリスアップ
豊島無線電機株式会社

コスパに優れて、品質も良い、グリスガンのプッシュロッドが、蛇腹を突き抜けてしまうので、蛇腹の直径と同じ径のワッシャでロッドが蛇腹の当たる部分に入れている。

対象商品 : 58412462
2022-07-30
用途: 刈り払い機のギアケースなどにグリス注入
サービス業

ガンを使ってみて分かったのですが、ジャバラタイプのグリースを手で入れるのは無理ですね。ちょう度2号でも軟らかい感じで使いやすいです。80g位が一番使いやすいですね。
こういう品物の品質の判断は無理です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする