曜日別特売
PR1848NK3 スーパーエレクタープロ 追加棚板 ERECTA(エレクター) 58417755

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PR1848NK3 スーパーエレクタープロ 追加棚板 ERECTA(エレクター) 58417755
PR1848NK3 スーパーエレクタープロ 追加棚板 ERECTA(エレクター) 58417755

スーパーエレクタープロ 追加棚板

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
奥行(mm)457
幅(mm)1212
均等積載量(kg/段)250
内容量1組注文コード58417755品番PR1848NK3
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

抗菌加工された棚板マット部は、フレームから簡単に取り外せ、洗浄が容易に行えるため、衛生管理に最適です。
耐錆・耐薬品性にも優れているため、 クリーンな環境に最適です。

用途
衛生的な環境を必要とするところでの使用。一段あたり250kgまでの重量物を積載可能。
奥行(mm)457幅(mm)1212付属品テーパードスリーブ ブラック 1セットトラスコ品番456-4944種別組立式材質【棚フレーム】スチールワイヤーに亜鉛メッキ・エポキシコーティング仕上げ(マイクロバン抗菌加工)、(棚板マット部)ポリプロピレン(マイクロバン抗菌加工)、(柱)スチール製マイクロバン抗菌エポキシコーティング質量(kg)5.8ライトブルーピッチ(mm)(棚板調整)25.4使用温度範囲(℃)-29~52最大積載量(kg)750均等積載量(kg/段)250
注意
※個人宅配送不可商品

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする