ERECTA(エレクター)
スーパーエレクタープロ 追加棚板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
奥行(mm)
609
457
609
612
幅(mm)
1212
1212
1516
1823
909
均等積載量(kg/段)
250
250
272
全7種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
58417791
品番
PR2448NK3
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
抗菌加工された棚板マット部は、フレームから簡単に取り外せ、洗浄が容易に行えるため、衛生管理に最適です。
耐錆・耐薬品性にも優れているため、 クリーンな環境に最適です。
用途
衛生的な環境を必要とするところでの使用。一段あたり250kgまでの重量物を積載可能。
奥行(mm)
609
幅(mm)
1212
付属品
テーパードスリーブ ブラック 1セット
トラスコ品番
456-4987
種別
組立式
材質
【棚フレーム】スチールワイヤーに亜鉛メッキ・エポキシコーティング仕上げ(マイクロバン抗菌加工)、(棚板マット部)ポリプロピレン(マイクロバン抗菌加工)、(柱)スチール製マイクロバン抗菌エポキシコーティング
質量(kg)
6.9
色
ライトブルー
ピッチ(mm)
(棚板調整)25.4
使用温度範囲(℃)
-29~52
最大積載量(kg)
750
均等積載量(kg/段)
250
注意
※個人宅配送不可商品
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません