FX9WT ウォーキーカウンターリフト コレック 58419462

 

FX9WT ウォーキーカウンターリフト コレック 58419462
FX9WT ウォーキーカウンターリフト コレック 58419462
FX9WT ウォーキーカウンターリフト コレック 58419462

ウォーキーカウンターリフト

商品レビューを投稿する
75日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送75日以内出荷とは
フォーク長さ(mm)850
積載荷重(kg)900
質量(kg)1025
内容量1台注文コード58419462品番FX9WT
参考基準価格(税別)¥2,134,000販売価格(税込)¥2,197,800
販売価格(税別)
1,998,000

鍛造フォーク仕様のためどんなパレットにも対応可能です。手元集中操作方式採用のため走行、リフト操作が簡単で効率的です。反転式フォークの採用によりエレベーターの乗り入れが容易です。カウンター式ウオーキーリフトです。2480H揚高車には、フォーク上昇速度をモーター回転数の変化でコントロールが可能で、上昇速度を微調整できます。

走行速度(km/h)
(負荷)3.2
(無負荷)4
上昇速度(mm/s)
(負荷)95
(無負荷)160
用途棚への積み付・積み下ろし、トラックからの積み付・積み下ろしに。積載荷重(kg)900フォーク長さ(mm)850トラスコ品番456-6793質量(kg)1025全長L(mm)2210タイプ電動走行・電動昇降タイプ旋回半径(mm)最小1295バッテリー24V100Ah/5HR揚高(mm)30~2480
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき70,000/税込77,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする