ダイシン
軽量工具キャビネットPA型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
高さ(mm)
1000
1000
1300
700
引出し組合せ
H150 6個
H150 6個
H100 3個、H150 4個
H100 9個
H150 8個
H100 12個
H150 4個
H100 3個、H150 2個
H100 6個
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58419977
品番
PA-1006
参考基準価格(税別)
¥200,100
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
一箇所のロックで全ての引き出しが同時に施錠できるオールロック機構を採用しています。
用途
比較的軽量で体積の大きなものの収納に適しています。
引出し組合せ
H150 6個
トラスコ品番
462-1239
質量(kg)
82
高さ(mm)
1000
最大積載量(kg)
300
付属品
引出し(1段当り):縦仕切板2枚・横仕切板2枚付
仕様
ラッチ機構付
材質
スチール
タイプ
鍵付タイプ、シリンダー錠付
奥行(mm)
620
間口(mm)
580
均等荷重(kg)
50
引出し寸法(mm)
562
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
512×562×127
色(本体)
グリーン
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
580×620×1000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません