用途パイプ・形鋼・丸角棒などの切断に。高さ(mm)1700出力(kW)22奥行(mm)100使用可能ノコ刃外径(mm)370切断能力(mm)パイプΦ110付属品メタルソー1枚、工具一式、定寸ストッパー(500mm)1式、切削液トラスコ品番462-2111幅(mm)650型式手動式質量(kg)260電源(V)三相200電源コード(m)4切断能力(mm)パイプ角100×100回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])44/22・36/18切断角度左45°、90°切断能力(mm)丸棒90°/Φ75、45°/Φ50切断能力(mm)アングル100×100切断能力(mm)角棒90°/75×75、45°/50×5