曜日別特売
TMC-315F TMCメタルソー湿式手動切断機 谷テック 58420135

TMC-315F TMCメタルソー湿式手動切断機 谷テック 58420135
TMC-315F TMCメタルソー湿式手動切断機 谷テック 58420135
TMC-315F TMCメタルソー湿式手動切断機 谷テック 58420135

TMCメタルソー湿式手動切断機

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
使用可能ノコ刃外径(mm)315
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])50/25・42/21
内容量1台注文コード58420135品番TMC-315F
参考基準価格(税別)¥1,170,000販売価格(税込)¥879,780
販売価格(税別)
799,800

角度切断は左45°まで可能です。金属切断用メタルソー湿式手動切断機です。ワーククランプが刃物の左右両側(材料側・端材側)にあり、さらにバイスプレートがスライドできるため、直角・角度切断問わず安定したクランピングを実現しました。角パイプの90°切断時は、抵抗を下げる様にひし形にクランプができます。

用途パイプ・形鋼・丸角棒などの切断に。高さ(mm)1650出力(kW)1奥行(mm)1000使用可能ノコ刃外径(mm)315切断能力(mm)パイプΦ95付属品メタルソー1枚、工具一式、定寸ストッパー(500mm)1式、切削液トラスコ品番462-2103幅(mm)650型式手動式質量(kg)200電源(V)三相200電源コード(m)4切断能力(mm)パイプ角90°/85×85、45°/75×75回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])50/25・42/21切断角度左45°、90°切断能力(mm)丸棒90°/Φ55、45°/Φ45切断能力(mm)アングル90°/85×85、45°/75×75切断能力(mm)角棒90°/50×50、45°/40×40
注意
※鋸刃取り付け方向を間違えないようにして下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき50,000/税込55,000
沖縄地方数量1につき80,000/税込88,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高速切断機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/192/
1が参考にしています
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソー切断機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/191/
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

丸ノコ精密切断機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/190_2/
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高速切断機の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/highspeed_cuttingmachine_howtouse/
2023-03-03

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする