曜日別特売
TLG-13LSY 防音型ディーゼルエンジン発電機 デンヨー 58421072

 

TLG-13LSY 防音型ディーゼルエンジン発電機 デンヨー 58421072
TLG-13LSY 防音型ディーゼルエンジン発電機 デンヨー 58421072
TLG-13LSY 防音型ディーゼルエンジン発電機 デンヨー 58421072

防音型ディーゼルエンジン発電機

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送8日以内出荷とは
相数三相
タンク容量(L)51
質量(kg)406
内容量1台注文コード58421072品番TLG-13LSY
参考基準価格(税別)¥1,980,000販売価格(税込)¥1,427,800
販売価格(税別)
1,298,000

2極高性能発電機を搭載しているので、高品質な電気を供給します。軽量でコンパクトです。
低騒音を実現、クリーンエンジンの搭載、ブローバイガス還流方式エンジンの採用で、人と環境に優しい発電機です。
漏電保護装置/加速度保護装置/エンジンの異常を検知し停止させる保護装置等各種の保護装置を装備しています

用途
建設・建築・土木作業。
相数三相トラスコ品番462-5692全長(mm)1400質量(kg)406全幅(mm)690仕様三相4線式その他国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」周波数(Hz)50/60タンク容量(L)51全高(mm)930燃料軽油方式ワンサイドメンテナンス方式騒音値(dB)63/66連続運転時間(h)14.6(60Hz 75%負荷運転時)交流定格出力(kVA)10.5/13
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする