TRUSCO
スパッタシート プラチナカット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
58422262
品番
TSP-RP-CUT-W(P)
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。受けた火花・ノロを付着させるタイプです。
引張り強度に優れ、しなやかで扱いやすいです。
用途
溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。
JIS規格
JIS A 1323 A種合格 第03A0140号
種別
カット
トラスコ品番
467-4073
材質
耐炎繊維織物、シリコン加工なし(生機)
長さ(mm)
1000
幅(mm)
2000
厚さ(mm)
約1.3
質量(kg)
1.26
防炎性能試験番号
(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号CO030041
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません