曜日別特売
CBP-1500 SUS304パンチングクリーンベンチ TRUSCO 58423811

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBP-1500 SUS304パンチングクリーンベンチ TRUSCO 58423811
CBP-1500 SUS304パンチングクリーンベンチ TRUSCO 58423811

SUS304パンチングクリーンベンチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
質量(kg)20.9
内容量1台注文コード58423811品番CBP-1500
参考基準価格(税別)¥173,840販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

天板をパンチング構造にすることにより埃が溜まりにくくクリーンルームでの使用に最適です。別作にてサイズ変更も可能です。

用途研究施設、クリーンルームなど。仕様組立式トラスコ品番458-8274材質ステンレス(SUS304)質量(kg)20.9高さ(mm)450奥行(mm)464間口(mm)1500天板形状パンチング(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする