曜日別特売
504N ドンキーカート 2段式片袖タイプ TRUSCO 58424396

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドンキーカート 2段式片袖タイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送8日以内出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)775
荷台寸法(奥行)(mm)1225
積載荷重(kg)500
内容量1台注文コード58424396品番504N
参考基準価格(税別)¥112,730販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980

ピッキング作業に適しています。

積載荷重(kg)500荷台寸法(幅)(mm)775荷台寸法(奥行)(mm)1225下段高さ(mm)295ハンドル高さ(mm)1100車輪径(Φmm)200質量(kg)77材質(荷台)スチール材質(ハンドル)スチール材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)材質(車輪・金具)スチール付属品自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番414-5640材質マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装組立時間2人30分均等積載量(kg/段)上段:170、下段:330適合ストッパー500NKB、500NJB
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,800/税込3,080
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする