RA-3503L ハイパワー掃除機 リョウセイ 58427293

RA-3503L ハイパワー掃除機 リョウセイ 58427293
RA-3503L ハイパワー掃除機 リョウセイ 58427293
RA-3503L ハイパワー掃除機 リョウセイ 58427293

ハイパワー掃除機

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送20日以内出荷とは
集塵容量(L)46
トラスコ品番467-6599
内容量1台注文コード58427293品番RA-3503L
参考基準価格(税別)¥569,000販売価格(税込)¥615,780
販売価格(税別)
559,800

高性能多段ターボブロワーの採用で、安定した吸引力を維持します。
ワンタッチクリップハンドル採用、簡単にバケツの取り出しが可能です。
集塵バケツに専用のビニール袋(ゴミ袋)が装着でき手を汚さずにダスト排出が可能です。

用途
鉄粉、切削くず、ペレット、各種粉体などの吸引。
電源(V)三相200集塵容量(L)46質量(kg)110付属品ゴムSホースΦ38×2.5m、サイクロン吸口口金Φ38、曲り管Φ38、直管Φ38、山型大ノズルΦ38、スキマノズルΦ38、ゴムノズル、丸ノズルトラスコ品番467-6599幅(mm)545高さ(mm)1080材質(本体)鉄製奥行(mm)1190消費電力(W)2200材質(フィルター)綿/ポリエステル最大風量(m3/min)4.5フィルター面積(m2)4.5最大真空圧(kPa)19パイプ内径(Φmm)38
注意
※引火性、爆発性雰囲気のある場所並びに火種(タバコ・火花)は危険ですから、絶対に吸い込ませないで下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき20,000/税込22,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする