曜日別特売
SLT-1500 スーパーローリータンク スイコー 58429743

スーパーローリータンク

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード58429743品番SLT-1500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。
オレンジ色は液体が透けて見えるので内容量が確認できます。

用途
農作業等における散水用、防除用。工事における作業用水用。
容量(L)1500幅(mm)1400奥行(mm)1400高さ(mm)1110トラスコ品番456-9962材質ポリエチレン(PE)質量(kg)63.4オレンジ注水口内径(mm)380商品タイプ本体
注意
※法人格以外配送不可
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58429716
2024-06-18
用途: 水道がない場所で、花壇の水確保するためのタンク。
医療・福祉・介護関連業

上蓋にもう一つ小さなふたがあればよいのですが。・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローリータンクの特長と材質
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/824/
2023-02-17

大型容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする