※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
奥岡製作所
スチール製グレーチング ノンスリップ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
8日以内出荷とは
溝幅(mm)
100
100
150
200
250
300
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
58430023
品番
OKGX-P3 20-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
メインバー上部に凸凹がついたノンスリップタイプで滑りにくい商品です。細目タイプのため歩行者にも安心です。
種類
みぞぶた
トラスコ品番
457-3536
材質
スチール(SS400)溶融亜鉛鍍金
長さ(mm)
995
幅(mm)
200
質量(kg)
7.8
高さ(mm)
19
ピッチ
細目
ピッチ(mm)
12.5
溝幅(mm)
100
荷重
(適合荷重横断)T-14、(適合荷重側溝)T-14
関連資料:
寸法仕様図(0.15MB)
注意
※個人宅は配送不可です。
※配送は車上渡しになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません