OKGX-P3 40-19 スチール製グレーチング ノンスリップ 奥岡製作所 58430066

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スチール製グレーチング ノンスリップ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送8日以内出荷とは
溝幅(mm)300
内容量1枚注文コード58430066品番OKGX-P3 40-19
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

メインバー上部に凸凹がついたノンスリップタイプで滑りにくい商品です。細目タイプのため歩行者にも安心です。

種類みぞぶたトラスコ品番457-3579材質スチール(SS400)溶融亜鉛鍍金長さ(mm)995幅(mm)400質量(kg)14.7高さ(mm)19ピッチ細目ピッチ(mm)12.5溝幅(mm)300荷重(適合荷重横断)T-14、(適合荷重側溝)T-14
注意
※個人宅は配送不可です。
※配送は車上渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする