曜日別特売
OP-S ザ・スインライト キャスタースタンド 田中衡機工業所 58430416

ザ・スインライト キャスタースタンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1台注文コード58430416品番OP-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,000

SS製(ポールのみステンレス製)でキャスター付になります。

表示形式デジタル材質ポール/ステンレス製、他はSS製幅(mm)570高さ(mm)950質量(kg)2トラスコ品番461-9374

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする