曜日別特売
TT-1.5 SUS 1200X1200 ザ・スイン SUS 田中衡機工業所 58430522

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ザ・スイン SUS

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量1台注文コード58430522品番TT-1.5 SUS 1200X1200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥980,000

国家検定品です。指示計はステンレスケースで、IP67相当品です。本体部は防じん防水品です。ステンレス製で耐食性に優れ、食品加工、化学薬品などの業界で多く使われています。明るく見やすい大型蛍光表示管を採用しています。

表示形式デジタルひょう量(t)1.5最小表示(g)500計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)1200×1200セット内容本体×1、表示部×1、ケーブル 5m×1、電源ケーブル1m×1センサーロードセル方式保護等級IP67相当品(指示計)材質秤量部/SS、表示部/ステンレス製ケース電源(V)AC100検定国家検定品(新検則適合品)全高(mm)130質量(kg)170トラスコ品番461-9391ひょう量単位t
注意
※秤量・目量・載台寸法を確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき20,000/税込22,000
沖縄地方数量1につき30,000/税込33,000
離島数量1につき50,000/税込55,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする