YDSS-3845 ステンレス潜水ヒーター三相200V 日本ヒーター 58431055

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YDSS-3845 ステンレス潜水ヒーター三相200V 日本ヒーター 58431055
YDSS-3845 ステンレス潜水ヒーター三相200V 日本ヒーター 58431055

ステンレス潜水ヒーター三相200V

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
容量(kW)8
全長(mm)930
内容量1台注文コード58431055品番YDSS-3845
参考基準価格(税別)¥103,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

電源コードにステンレス製フレキシブルチューブをかぶせてあるので、チューブごと液中に沈められ、タンクの加工なしにすぐ使用できます。

用途水等の液体の加熱・保温。容量(kW)8電源(V)三相200材質ヒーターエレメント/ステンレス(SUS316L)、その他接液部/ステンレス(SUS304)発熱部長さ(mm)755仕様アース付、差込プラグ無し、温度調整なし、サーモスタットなしトラスコ品番464-1388全長(mm)930質量(kg)5.0電源コード(m)3連続使用温度(℃)100以下
注意
※海水・温泉水では使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする