材質フレーム:構造用アルミニウム合金
ローラ:ABS樹脂
ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)
シャフト:構造用アルミニウム合金
ボルト・連結金具:スチール
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送屋外での農作業用製函機、梱包機、結束機の前後軽トラックへの積み降ろし機長(mm)3000ローラー径(Φmm)38トラスコ品番465-8078質量(kg)12.4ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300肉厚(mm)2ローラー耐荷重(kg/本)10