曜日別特売
MTA60-250-AWA-T 単段浸漬型クーラントポンプ 上吸い込み グルンドフォスポンプ 58434092

単段浸漬型クーラントポンプ 上吸い込み

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量1台出力(W)180注文コード58434092品番MTA60-250-AWA-T
参考基準価格(税別)¥102,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

工作機械のフィルターシステム用に設計されたクーラントポンプです。
メカニカルシャフトシールやその他の消耗部品がなくメンテナンスフリーのポンプです。

用途ボール盤、ノコ盤、フライス、研削盤、ろ過装置など。口径Rp1/2出力(W)180定格電圧(V)200定格周波数(Hz)50/60全揚程(m)7.2吐出量(L/min)(50/60Hz)50/60トラスコ品番458-5160種別浸漬型質量(kg)11.8使用液クーラント液定格電源200/200~220V

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする