用途硬質材の長ビスに、不安定な場所でのご使用にバッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(Ah)5.0最大締付トルク(N・m)170回転数(min-1[r.p.m])【最速】0~3400、【強】0~3000、【中】0~2100、【弱】0~1100、【テクス用】0~3400締付能力(普通ボルト)M5~M16締付能力(高力ボルト)M5~M14締付能力(小ねじ)M4~M8締付能力(コーススレッド)(mm)22~125打撃数(min-1[回/分])【最速】0~3600、【強】0~3400、【中】0~2600、【弱】0~1100、【テクス用】0~2600付属品+ビット2-65フック、取扱説明書、バッテリー2本、充電器、ケース全長(mm)117質量(kg)1.3(バッテリー含む)バッテリーリチウムイオン作業量(目安)【木ねじΦ5.4×90mm】約360本、【木ねじΦ4.3×65mm】約610本、【小ねじM8×16mm】約3500本モード打撃:最速・強・中・弱・テクス用