曜日別特売
MUH266DRF 260ミリ充電式生垣バリカン マキタ 58458934

260ミリ充電式生垣バリカン

(11件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台バッテリー電圧(V)14.4セット内容本体、バッテリー、充電器注文コード58458934品番MUH266DRF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,900

圧倒的な静かさの「超・低騒音」仕様です。
軽さと使いやすさを優先しました。
ライトウェイト&コンパクト。

バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(Ah)3充電時間(分)約22刈込み幅(mm)260ストローク数(min-1[回/分])1250セット内容本体、バッテリー、充電器全長(mm)570質量(kg)約1.7仕様高級刃連続使用時間(分)約100(目安)バッテリーリチウムイオンバッテリー電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)10
注意
※注文コード58458907・58458925・58458968は、本体のみです。バッテリー・充電器は付属いたしません。
※14.4Vライトバッテリ専用となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-13
用途: 植木の剪定
合同会社オフィスオオホリサービス業

コンパクトで軽いサイズなので、使い方さえ覚えれば誰でも使用できるので重宝します。

1が参考にしています
対象商品 : 58458968
2024-01-24
用途: 庭木の刈込、畑の風麦の穂刈、ソルゴーの穂刈。
安部農園農・林・水産業

マキタの18Vのドライバーが有ったので、バッテリー、充電器が兼用できたので助かります。

対象商品 : 58458968
2024-04-27
用途: 生垣のメンテナンス
行政書士高橋洋事務所その他業種

初めて電動生垣バリカンを使ってみましたが、音は静かで作業がしやすいと思いました。家庭の生垣には、この程度のミニで十分です。

1が参考にしています
対象商品 : 58458968
2023-06-22
用途: 植木の選定
豊中レミコン株式会社製造業

以前は有線のバリカンを使用していたのですが、よくコードを切ってしまうことがあったので購入しました。パワー不足は少し感じますがコードが無いほうが絶対に使いやすいと思います。

対象商品 : 58458943
2023-05-29
用途: 山作業

携帯することができちょっとした草刈りに使えます。樹木の手入れも楽です。

対象商品 : 58458968
2021-02-05
用途: 庭等、はがりと草刈
農・林・水産業

対応が早いので、安心です。
2wayなので、オプションを紹介してください

1が参考にしています
対象商品 : 58458898
2019-10-24
用途: 垣根切り
その他業種

軽いので脚立に乗っても使えます。もう少し大きいのも良いですが、簡単な作業には最適と思います。

2が参考にしています
対象商品 : 58458968
2024-02-05
用途: 機械のメンテナンス時
タナカ機工株式会社建設業・工事業

何か失礼があればお知らせください。
お品は楽しみですが 急いでいませんしコロナの不安も大きい時ですので、ご都合のよいタイミングでの発送でかまいません

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
1が参考にしています
2023-01-13

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする