曜日別特売
FPG-23F 高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-23シリーズ) エフ・アール・シー 58461323

FPG-23F 高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-23シリーズ) エフ・アール・シー 58461323
FPG-23F 高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-23シリーズ) エフ・アール・シー 58461323
FPG-23F 高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-23シリーズ) エフ・アール・シー 58461323
FPG-23F 高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-23シリーズ) エフ・アール・シー 58461323

高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-23シリーズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個イヤホン形状耳かけ型コード長さ(cm)(ジャックからクリップ型マイクまで)89.5、(クリップ型マイクからイヤホンまで)42適合機種【F.R.C】ET-20X、ET-20XG、NT-20、FC-B47、FC-B20R、FC-S20【MonotaRO】M-20W注文コード58461323品番FPG-23F
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

現場に強い私のパートナー!
従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍)
仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。
耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。
金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。
毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。

用途
特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク
Fタイプ…F.R.C.対応
Aタイプ…ALINCO対応
Iタイプ…ICOM対応
Kタイプ…KENWOOD対応
Yタイプ…F.R.C.対応
YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ]
WPタイプ…各社防水ジャック対応
KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応
IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応
IMタイプ…ICOM Multi対応
MMタイプ…MOTOROLA Multi対応
YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応
適合機種【F.R.C】ET-20X、ET-20XG、NT-20、FC-B47、FC-B20R、FC-S20【MonotaRO】M-20Wコード長さ(cm)(ジャックからクリップ型マイクまで)89.5、(クリップ型マイクからイヤホンまで)42イヤホン形状耳かけ型
注意
※ピンジャックには適合がありますのでご注意ください。
各社の無線製品に対応。
各種ピンジャックタイプがあります。
[ IP][IM][MM][YM ] タイプはデジタルトランシーバー対応です。特定小電力トランシーバーには使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする